P03600-01 | Dây Bện Trắng 600 Feet Polyester | 45av41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER P03600-01 Dây thừng 600 Feet trắng Braid Polyester | AH9VWB 45AV41

GRAINGER P03600-01 Dây Polyester bện trắng 600 feet

Trong kho
Khoản mục: AH9VWB phần: P03600-01Tham chiếu chéo: 45AV41

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€100.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiàn dây thừng
Màutrắng
Chiều dài600ft.
Kiện loạiỐng chỉ
Cấu tạo dâyBraid
Dây thừng Dia.3 / 16 "
Vật liệu dâyPolyester
Hạng mục phụTất cả các mục đích
Độ bền kéo3000 lbs.
Giới hạn tải làm việc300 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.57
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCA

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại dây: Tĩnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoMàuMụcGiới hạn tải làm việcChiều dàiKiện loạiDây thừng Dia.Vật liệu dâyGiá cả
GRAINGER 20TL64 Dây 5/8 Inch x 150 feet Xoắn | AF7AWB 20TL648100 lbDấu vết xanh / đỏ / trắngGiàn dây thừng1620 lb150ft.Lọn5 / 8 "Polyester€236.30
GRAINGER 20TL67 Dây 3/16 In x 500 Feet Bện Đặc | AF7AWE 20TL67800 Lbs.trắngDây160 Lbs.500ft.Ống chỉ3 / 16 "Polyester€96.42
GRAINGER P02600-01 Dây 600 Bộ Trắng 200lb. Polyester | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lbtrắnggiàn dây thừng200 Lbs.600ft.Ống chỉ1 / 8 "Polyester€106.81
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Dây 600 Feet Trắng 700 lb. Polyester | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lbtrắnggiàn dây thừng700 lb600ft.Ống chỉ1 / 2 "Polyester€431.13
GRAINGER 10S-WA Dây 100 Bộ Trắng 20lb. Polyester | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lbtrắnggiàn dây thừng26 Lbs.100ft.Túi7 / 32 "Polyester€12.34
GRAINGER 25S-WA Dây 50 Feet Trắng 20lb. Polyester | AH9VVD 45AV18 25S-WA280 Lbs.trắnggiàn dây thừng28 lb50ft.Lọn3 / 16 "Polyester€9.53
GRAINGER 267SD1-WA Dây 50 Feet Đen / Xanh lam / Tròn / Cam 20lb Polyolefin | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 lbĐen / Xanh / Cam / ĐỏBuộc và bó dây10 Lbs.50ft.Lọn1 / 8 "Polyolefin€4.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER P03600-01 Dây Polyester bện trắng 600 feet
€100.63 /đơn vị