Grainger N04360.112.0450 | 38zz61 Vít đầu lục giác | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N04360.112.0450 Vít đầu lục giác 1-1 / 8-12x4-1 / 2 8 Thép mạ kẽm cấp 8 màu vàng | AH8VMD 38ZZ61

GRAINGER N04360.112.0450 Vít đầu lục giác 1-1/8-12x4-1/2 8 Thép lớp 8 Kẽm màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AH8VMD Kiểu mẫu: N04360.112.0450Tham chiếu chéo: 38ZZ61
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
€29.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 1 / 8-12 "
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8
Chiều cao đầu11 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 11 / 16 "
Chiều dài4.5 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 2 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Quốc giaCA

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N04360.112.0450 Vít đầu lục giác 1-1/8-12x4-1/2 8 Thép lớp 8 Kẽm màu vàng
€29.48 /đơn vị