N04360.050.0300 | Vít đầu lục giác 1/2-20x3 Thép lớp 8 Kẽm vàng, 10pk | 38tr99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N04360.050.0300 Vít đầu lục giác 1/2-20X3 Thép lớp 8 Kẽm vàng, 10PK | AH8HYB 38TR99

GRAINGER N04360.050.0300 Vít đầu lục giác 1/2-20X3 Thép mạ kẽm vàng loại 8, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH8HYB Kiểu mẫu: N04360.050.0300Tham chiếu chéo: 38TR99
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
€26.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-20
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài3"
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 4 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N04360.050.0300 Vít đầu lục giác 1/2-20X3 Thép mạ kẽm vàng loại 8, 10PK
€26.92 /đóng gói