N04160.025.0600 | Vít đầu lục giác 1/4-28x6 Thép trơn loại 8, 25pk | 38tr22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N04160.025.0600 Vít đầu lục giác 1/4-28X6 Thép trơn loại 8, 25PK | AH8HUT 38TR22

GRAINGER N04160.025.0600 Vít đầu lục giác 1/4-28X6 Thép trơn cấp 8, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AH8HUT Kiểu mẫu: N04160.025.0600Tham chiếu chéo: 38TR22
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
€48.35 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài6"
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N04160.025.0600 Vít đầu lục giác 1/4-28X6 Thép trơn cấp 8, 25PK
€48.35 /đóng gói