N04122.087.0001 | Hex Nut 7/8-9 Thép lớp 8 Yp, 10pk | 38zt48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N04122.087.0001 Đai ốc lục giác 7/8-9 Thép lớp 8 Yp, 10PK | AH8UJF 38ZT48

GRAINGER N04122.087.0001 Hex Nut 7/8-9 Thép lớp 8 Yp, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH8UJF Kiểu mẫu: N04122.087.0001Tham chiếu chéo: 38ZT48
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
€28.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-9
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8
Chiều cao3 / 4 "
Loại hạtHex Nut
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC (Thô)
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N04122.087.0001 Hex Nut 7/8-9 Thép lớp 8 Yp, 10PK
€28.23 /đóng gói