N04100.062.0375 | Vít đầu lục giác 5/8-11x3-3/4 Thép trơn loại 8, 5pk | 38zw56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N04100.062.0375 Hex Head Cap Screw 5/8-11X3-3/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UYD 38ZW56

GRAINGER N04100.062.0375 Vít đầu lục giác 5/8-11X3-3/4 Thép trơn cấp 8, 5PK

Trong kho
Mục: AH8UYD Kiểu mẫu: N04100.062.0375Tham chiếu chéo: 38ZW56

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€20.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8
Chiều cao đầu25 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width15 / 16 "
Chiều dài3.75 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 2 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.85
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N04100.062.0375 Vít đầu lục giác 5/8-11X3-3/4 Thép trơn cấp 8, 5PK
€20.00 /đóng gói