Grainger N01200.043.0350 | 38tm67 Vít đầu lục giác | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N01200.043.0350 Vít đầu lục giác 7/16-14X3-1/2 Thép mạ kẽm loại 5, 10PK | AH8HGU 38TM67

GRAINGER N01200.043.0350 Vít đầu lục giác 7/16-14X3-1/2 Thép mạ kẽm loại 5, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH8HGU Kiểu mẫu: N01200.043.0350Tham chiếu chéo: 38TM67

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€18.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-14
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 5
Chiều cao đầu9 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width5 / 8 "
Chiều dài3.5 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 8 "
Vật chứng74,000 đến 85,000 psi
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo105,000 đến 120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N01200.043.0350 Vít đầu lục giác 7/16-14X3-1/2 Thép mạ kẽm loại 5, 10PK
€18.80 /đóng gói