N01200.043.0325 | Vít lục giác cấp 5 7/16-14x3-1/4, 10pk | 46f544 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N01200.043.0325 Vít lục giác cấp 5 7/16-14X3-1/4, 10PK | AG6RXE 46F544

GRAINGER N01200.043.0325 Vít đầu lục giác Lớp 5 7/16-14X3-1/4, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG6RXE Kiểu mẫu: N01200.043.0325Tham chiếu chéo: 46F544
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
€15.54 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-14
Kết thúcZinc
Lớp5
Chiều cao đầu9 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width5 / 8 "
Chiều dài dưới đầu3.25 "
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 8 "
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)1.92
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318158045

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N01200.043.0325 Vít đầu lục giác Lớp 5 7/16-14X3-1/4, 10PK
€15.54 /đóng gói