N01062.100.0600 | Vít đầu lục giác 1-14x6 Thép mạ kẽm loại 5 | 38wn77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N01062.100.0600 Vít đầu Hex 1-14x6 Thép mạ kẽm lớp 5 | AH8NMV 38WN77

GRAINGER N01062.100.0600 Vít đầu lục giác 1-14x6 Thép mạ kẽm loại 5

Trong kho
Khoản mục: AH8NMV Kiểu mẫu: N01062.100.0600Tham chiếu chéo: 38WN77

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€23.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1-14
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 5
Chiều cao đầu13 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài6"
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N01062.100.0600 Vít đầu lục giác 1-14x6 Thép mạ kẽm loại 5
€23.73 /đơn vị