N01062.100.0500 | Vít đầu lục giác 1-14x5 Thép mạ kẽm loại 5, 5pk | 38wn76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N01062.100.0500 Vít đầu lục giác 1-14X5 Thép mạ kẽm loại 5, 5PK | AH8NMU 38WN76

GRAINGER N01062.100.0500 Vít đầu lục giác 1-14X5 Thép mạ kẽm loại 5, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AH8NMU Kiểu mẫu: N01062.100.0500Tham chiếu chéo: 38WN76

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€94.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1-14
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 5
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài5"
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N01062.100.0500 Vít đầu lục giác 1-14X5 Thép mạ kẽm loại 5, 5PK
€94.05 /đóng gói