vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N01062.025.0087 Vít đầu lục giác 1/4-28X7/8 Thép mạ kẽm loại 5, 100PK | AH8NHU 38WM83

GRAINGER N01062.025.0087 Vít đầu lục giác 1/4-28X7/8 Thép mạ kẽm loại 5, 100PK

Trong kho
Mục: AH8NHU Kiểu mẫu: N01062.025.0087Tham chiếu chéo: 38WM83
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
€19.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 5
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài7 / 8 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Vật chứng74,000 đến 85,000 psi
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo105,000 đến 120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N01062.025.0087 Vít đầu lục giác 1/4-28X7/8 Thép mạ kẽm loại 5, 100PK
€19.62 /đóng gói