GRAINGER MSB3-2036-95 Thùng lưu trữ di động Thép 2400 lb 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng lưu trữ di động |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 để 18 |
Tải trọng | 2400 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 49.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 81.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 139.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
MSB6-2036-95 | 36 " | €1,222.58 | RFQ
| |
MSB9-2036-95 | 36 " | €1,431.98 | RFQ
| |
MSB12-2036-95 | 36 " | €1,311.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.