Mh4dzv208g | Mùa xuân áp lực | 46j570 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lò xo áp suất GRAINGER MH4DZV208G | AJ2BHW 46J570

GRAINGER Lò xo áp suất MH4DZV208G

Trong kho
Khoản mục: AJ2BHW phần: MH4DZV208GTham chiếu chéo: 46J570

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân áp lực
Phù hợp với thương hiệuDayton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Lò xo áp suất MH4DZV208G
€1.69 /đơn vị