vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M39350.050.0050 Chốt định vị, Thép, Mạ kẽm, Dây buộc 50 mm Lg, Đường kính chốt 5 mm, 100 PK | CP9BCZ 54FP40

GRAINGER M39350.050.0050 Chốt định vị, Thép, Mạ kẽm, Dây buộc Lg 50 mm, Đường kính chốt 5 mm, 100 PK

Trong kho
Vật phẩm: CP9BCZ phần: M39350.050.0050Tham chiếu chéo: 54FP40

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€49.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin Cotter

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M39350.050.0050 Chốt định vị, Thép, Mạ kẽm, Dây buộc Lg 50 mm, Đường kính chốt 5 mm, 100 PK
€49.76 /đóng gói