vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M36050.075.0001 Vòng Giữ Lỗ 75Mm, 5PK | AH7WGL 38DN99

GRAINGER M36050.075.0001 Vòng giữ lỗ khoan 75Mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AH7WGL phần: M36050.075.0001Tham chiếu chéo: 38DN99

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ lỗ khoan
Dia chi. (Đã mở rộng)58.6mm
Kết thúcTrơn
Phù hợp với Groove Dia.78.00mm
Phù hợp với chiều rộng rãnh2.65mm
Đối với Bore Dia.75mm
ID miễn phí79.50mm
Vật chấtThép lò xo
bề dầy2.5mm
Kiểunội

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M36050.075.0001 Vòng giữ lỗ khoan 75Mm, 5PK
€7.81 /đóng gói