M36000.027.0001 | Vòng giữ cho trục 27mm Dia. Pk50 | 38dm73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M36000.027.0001 Vòng hãm cho trục Đường kính 27Mm, 50PK | AH7WBA 38DM73

GRAINGER M36000.027.0001 Vòng giữ cho trục Đường kính 27Mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH7WBA phần: M36000.027.0001Tham chiếu chéo: 38DM73

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€31.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ cho trục
Dia chi. (Đã mở rộng)35.4mm
Kết thúcTrơn
Phù hợp với Groove Dia.25.90mm
Phù hợp với chiều rộng rãnh1.3mm
Đối với trục Dia.27mm
ID miễn phí24.90mm
Vật chấtThép lò xo
bề dầy1.2mm
KiểuBên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M36000.027.0001 Vòng giữ cho trục Đường kính 27Mm, 50PK
€31.74 /đóng gói