M21520.160.0045 | Đinh tán ren đôi Lớp 8.8 M16 X 2 X 95mm, 50pk | 38dl55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M21520.160.0045 Double Thread Stud Grade 8.8 M16 X 2 X 95Mm, 50PK | AH7VXG 38DL55

GRAINGER M21520.160.0045 Đinh tán chỉ đôi Lớp 8.8 M16 X 2 X 95Mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH7VXG phần: M21520.160.0045Tham chiếu chéo: 38DL55
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
€143.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán ren hai đầu
Kết thúcTrơn
Lớp8.8
Chiều dài45mm
Vật chấtThép
Min. Sức căng500 N / mm-sq.
Chiều dài tổng thể65mm
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)20mm
Chiều dài chỉ (B)38mm
Loại chiều dài chỉBất bình đẳng
Kích thước chủ đềM16 x 2
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.3
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M21520.160.0045 Đinh tán chỉ đôi Lớp 8.8 M16 X 2 X 95Mm, 50PK
€143.30 /đóng gói