M21520.100.0060 | Đinh tán đôi lớp 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100pk | 38dl31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M21520.100.0060 Double Thread Stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK | AH7VWF 38DL31

GRAINGER M21520.100.0060 Đinh tán ren đôi Lớp 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7VWF phần: M21520.100.0060Tham chiếu chéo: 38DL31
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
€122.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán ren hai đầu
Kết thúcTrơn
Lớp8.8
Chiều dài60
Vật chấtThép
Min. Sức căng500 N / mm-sq.
Chiều dài tổng thể72mm
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)12mm
Chiều dài chỉ (B)26mm
Loại chiều dài chỉBất bình đẳng
Kích thước chủ đềM10 x 1.5
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.91
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M21520.100.0060 Đinh tán ren đôi Lớp 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK
€122.82 /đóng gói