GRAINGER M20410.120.3000 Thanh ren M12 x 1.75 x 3m
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Màu | Gói Bạc |
Kích thước Dia./Thread | M12 x 1.75 |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Lớp | Lớp 4 |
Chiều dài tổng thể | 3m |
Độ cứng Rockwell | B67 |
Hệ thống đo lường | metric |
Nhiệt độ. Phạm vi | -58 độ. đến 302 độ. |
Độ bền kéo | 400 N / mm-sq. |
Hướng luồng | Tay Phải |
Loại sợi | Số liệu thô |
Yield Strength | 240 N / mm-sq. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.