M07820.040.0020 | Bộ Vít Thép M4 X 0.70mm Chó 20mm, 100pk | 31jw54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07820.040.0020 Set Screw Steel M4 X 0.70Mm Dog 20Mm, 100PK | AG2HXY 31JW54

GRAINGER M07820.040.0020 Bộ vít thép M4 X 0.70Mm Dog 20Mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HXY phần: M07820.040.0020Tham chiếu chéo: 31JW54 / 159L74

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€29.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt vít
Kích thước ổ đĩa2mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể20mm
Vật liệu điểmThép
Loại điểmDog
Độ cứng RockwellHRC45 đến HRC53
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Kích thước chủ đềM4 x 0.7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318156040

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07820.040.0020 Bộ vít thép M4 X 0.70Mm Dog 20Mm, 100PK
€29.77 /đóng gói