vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07800.160.0030 Bộ Vít Thép M16 X 2.00Mm Nón 30Mm, 25PK | AG2HWJ 31JW13

GRAINGER M07800.160.0030 Vít định vị Thép hình nón M16 X 2.00Mm 30Mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HWJ phần: M07800.160.0030Tham chiếu chéo: 31JW13

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€67.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt vít
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể30mm
Vật liệu điểmThép
Loại điểmhình nón
Độ cứng RockwellHRC45 đến HRC53
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Kích thước chủ đềM16 x 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318156040

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07800.160.0030 Vít định vị Thép hình nón M16 X 2.00Mm 30Mm, 25PK
€67.50 /đóng gói