M07400.200.0200 | Ổ cắm Đầu vít Thép dẹt M20 X 2.50x200mm, 5pk | 38df23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07400.200.0200 Nắp đầu ổ cắm Vít thép dẹt M20 x 2.50X200Mm, 5PK | AH7UXK 38DF23

GRAINGER M07400.200.0200 Vít đầu bịt bằng thép dẹt M20 x 2.50X200Mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AH7UXK phần: M07400.200.0200Tham chiếu chéo: 38DF23 / 164P74
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
€112.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm vít đầu phẳng
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM20 x 2.5
Kích thước ổ đĩa12mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Đầu Dia.40.32mm
Chiều cao đầu10.16mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài200mm
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M20
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề90mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07400.200.0200 Vít đầu bịt bằng thép dẹt M20 x 2.50X200Mm, 5PK
€112.39 /đóng gói