vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07400.050.0050 Nắp đầu ổ cắm Vít thép dẹt M5 x 0.80, Chiều dài 50mm, 100PK | AH7UVL 38DE77

GRAINGER M07400.050.0050 Vít đầu nắp ổ cắm Thép phẳng M5 x 0.80, Chiều dài 50 mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7UVL phần: M07400.050.0050Tham chiếu chéo: 38DE77 / 164P29
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
€15.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm vít đầu phẳng
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Đầu Dia.11.2mm
Chiều cao đầu3.2mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài50ft.
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07400.050.0050 Vít đầu nắp ổ cắm Thép phẳng M5 x 0.80, Chiều dài 50 mm, 100PK
€15.83 /đóng gói