M07160.030.0012 | Ổ cắm Đầu Cap Vít Loại 8.8 Thép M3 X 0.50, Dài 12mm, 100pk | 38dc74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07160.030.0012 Nắp đầu ổ cắm Loại vít 8.8 Thép M3 x 0.50, Chiều dài 12mm, 100PK | AH7UKT 38DC74

GRAINGER M07160.030.0012 Vít đầu vít Loại 8.8 Thép M3 x 0.50, Chiều dài 12mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7UKT phần: M07160.030.0012Tham chiếu chéo: 38DC74
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
€9.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM3 x 0.5
Kích thước ổ đĩa2.50mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Đầu Dia.5.5mm
Chiều cao đầu3mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài12 "
Min. Sức căng800 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M3
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề12mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07160.030.0012 Vít đầu vít Loại 8.8 Thép M3 x 0.50, Chiều dài 12mm, 100PK
€9.91 /đóng gói