Grainger M07141.080.0010 | 38cz76 Ổ cắm đầu vít | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07141.080.0010 Ổ Cắm Đầu Nắp Nút Vít Thép Mặt bích M8 x 1.25, Dài 10mm, 100PK | AH7UBC 38CZ76

GRAINGER M07141.080.0010 Ổ cắm Nắp đầu Nút vít Mặt bích Thép M8 x 1.25, Dài 10 mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7UBC phần: M07141.080.0010Tham chiếu chéo: 38CZ76

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€29.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
Kích thước ổ đĩa6mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 10.9
Đầu Dia.14mm
Chiều cao đầu4.4mm
Loại đầuNút bích
Chiều dài10 "
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M8
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề10mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước lỗ huyệt: Không lỗ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07141.080.0010 Ổ cắm Nắp đầu Nút vít Mặt bích Thép M8 x 1.25, Dài 10 mm, 100PK
€29.61 /đóng gói