M07080.160.0055 | Ổ cắm Đầu vít Thép thấp M16 X 2.00, Dài 55mm, 25pk | 38cy59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07080.160.0055 Nắp đầu ổ cắm Vít thép thấp M16 x 2.00, Chiều dài 55mm, 25PK | AH7TWD 38CY59

GRAINGER M07080.160.0055 Vít đầu vít bằng thép thấp M16 x 2.00, Chiều dài 55mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AH7TWD phần: M07080.160.0055Tham chiếu chéo: 38CY59

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€97.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM16 x 2
Kích thước ổ đĩa14mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Đầu Dia.24mm
Chiều cao đầu9mm
Loại đầuThấp
Chiều dài55mm
Min. Sức căng800 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M16
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề55mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07080.160.0055 Vít đầu vít bằng thép thấp M16 x 2.00, Chiều dài 55mm, 25PK
€97.76 /đóng gói