M07040.140.0050 | Ổ cắm Đầu vít Loại 12.9 Thép M14 X 1.25, Dài 50mm, 10pk | 38cy08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07040.140.0050 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M14 x 1.25, 50mm Length, 10PK | AH7TTY 38CY08

GRAINGER M07040.140.0050 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M14 x 1.25, Chiều dài 50mm, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH7TTY phần: M07040.140.0050Tham chiếu chéo: 38CY08
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
€24.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM14 x 1.5
Kích thước ổ đĩa12mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 12.9
Đầu Dia.21mm
Chiều cao đầu14mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài50ft.
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M14
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.78
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07040.140.0050 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M14 x 1.25, Chiều dài 50mm, 10PK
€24.56 /đóng gói