M07040.100.0030 | Ổ cắm Đầu vít Loại 12.9 Thép M10 X 1.50, Dài 30 mm, 50pk | 38cx82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07040.100.0030 Nắp đầu ổ cắm Loại vít 12.9 Thép M10 x 1.50, Chiều dài 30 mm, 50PK | AH7TRW 38CX82

GRAINGER M07040.100.0030 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M10 x 1.50, Chiều dài 30mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH7TRW phần: M07040.100.0030Tham chiếu chéo: 38CX82 / 164H51
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
€81.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.25
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 12.9
Đầu Dia.16mm
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài30 "
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07040.100.0030 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M10 x 1.50, Chiều dài 30mm, 50PK
€81.73 /đóng gói