vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07030.200.0120 Nắp đầu ổ cắm Vít thép thấp M20 x 2.50X120Mm, 10PK | AH7TRF 38CX68

GRAINGER M07030.200.0120 Vít đầu bịt bằng thép thấp M20 x 2.50X120Mm, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH7TRF phần: M07030.200.0120Tham chiếu chéo: 38CX68 / 164H37
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
€191.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM20 x 2.5
Kích thước ổ đĩa17mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Đầu Dia.30mm
Chiều cao đầu12mm
Loại đầuThấp
Chiều dài120mm
Min. Sức căng800 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M20
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề60mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07030.200.0120 Vít đầu bịt bằng thép thấp M20 x 2.50X120Mm, 10PK
€191.05 /đóng gói