M07030.100.0080 | Ổ cắm Đầu vít Thép thấp M10 X 1.50, Dài 80mm, 50pk | 38cx47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07030.100.0080 Nắp đầu ổ cắm Vít thép thấp M10 x 1.50, Dài 80mm, 50PK | AH7TQH 38CX47

GRAINGER M07030.100.0080 Vít đầu vít bằng thép thấp M10 x 1.50, Chiều dài 80mm, 50PK

Trong kho
Mục: AH7TQH phần: M07030.100.0080Tham chiếu chéo: 38CX47 / 164H16
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
€105.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Đầu Dia.16mm
Chiều cao đầu6.5mm
Loại đầuThấp
Chiều dài80mm
Min. Sức căng800 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề35mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.6
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07030.100.0080 Vít đầu vít bằng thép thấp M10 x 1.50, Chiều dài 80mm, 50PK
€105.91 /đóng gói