M07000.360.0220 | Ổ cắm Đầu vít Loại 12.9 Thép M36 X 4.00x220mm | 38cw88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07000.360.0220 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M36 x 4.00x220mm | AH7TMV 38CW88

GRAINGER M07000.360.0220 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M36 x 4.00x220mm

Trong kho
Khoản mục: AH7TMV phần: M07000.360.0220Tham chiếu chéo: 38CW88 / 164G57
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
€72.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM36 x 4
Kích thước ổ đĩa27mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 12.9
Đầu Dia.54mm
Chiều cao đầu36mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài220mm
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M36
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề110mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07000.360.0220 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M36 x 4.00x220mm
€72.12 /đơn vị