M07000.050.0200 | Ổ cắm Đầu vít Loại 12.9 Thép M5 X 0.80x200mm, 10pk | 38cw08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07000.050.0200 Nắp đầu ổ cắm Loại vít 12.9 Thép M5 x 0.80X200Mm, 10PK | AH7TJH 38CW08

GRAINGER M07000.050.0200 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M5 x 0.80X200Mm, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH7TJH phần: M07000.050.0200Tham chiếu chéo: 38CW08 / 164F79
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
€30.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 12.9
Đầu Dia.8.5mm
Chiều cao đầu5mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài200mm
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07000.050.0200 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M5 x 0.80X200Mm, 10PK
€30.59 /đóng gói