GRAINGER HF1650400-00 Màng Bọc Căng 1476 Feet Pk 192
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Màng bọc căng |
Màu | Trong sáng |
Đánh giá | 65 |
Lớp | Biểu diễn |
Chiều dài | 1476ft. |
Vật chất | LLDPE |
Phong cách | CTNH |
Chiều rộng | 15 11 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 520.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 3921110000 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá | Chiều dài | Phong cách | Chiều rộng | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H51003000-10 | 39 | 10000ft. | GENESYS SIÊU | 30 " | 20 | €4,424.02 | ||
H51063000-95 | 42 | 9500ft. | GENESYS SIÊU | 30 " | 20 | €976.50 | ||
H51002000-10 | 39 | 10000ft. | GENESYS SIÊU | 20 " | 40 | €5,803.47 | ||
40TE21 | 120 | 650ft. | Biểu diễn | 2" | 24 | €176.19 | ||
40TE22 | 65 | 1000ft. | Biểu diễn | 20 " | 4 | €146.23 | ||
40TE23 | 80 | 1000ft. | Biểu diễn | 5" | 4 | €62.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.