G15-60f-6x5 | Tấm Kho 6 Chiều rộng 5 feet Chiều dài 0.060 Dày | 30fy99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tấm GRAINGER G15-60F-6X5 Cổ 6 Rộng 5 Bộ Dài 0.060 Dày | AH2WKB 30FY99

GRAINGER G15-60F-6X5 Tấm Cổ 6 Rộng 5 Chân Dài 0.060 Dày

Trong kho
Khoản mục: AH2WKB phần: G15-60F-6X5Tham chiếu chéo: 30FY99
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
€192.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Màutrắng
Sức mạnh tác động (Lbs.)3 lb
Chiều dài5ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.500 "
Vật chấtPTFE
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Tối đa Nhiệt độ.500
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-400
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-400 độ đến 500 độ F
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy0.06 "
Độ dày dung sai+/- 0.006 "
Chiều rộng6"
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc tính của nhựa : Chống mài mòn, Chống hóa chất / Chống ăn mòn, Ứng dụng điện, Được FDA chấp thuận, Chống cháy, Chống va đập, Chống ẩm, Bề mặt không ma sát, Chống dầu, Chịu tia cực tím, Chất liệu mài mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngGiá cả
Tấm GRAINGER G15-60F-6X10 Cổ 6 Chiều rộng 10 feet Chiều dài 0.060 Dày | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€356.27
Tấm GRAINGER G15-60F-6X25 Kho 6 Rộng 25 Bộ Dài 0.060 Dày | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€868.40
Tấm GRAINGER G15-60F-6X50 Kho 6 Rộng 50 Bộ Dài 0.060 Dày | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€1,730.48
Tấm GRAINGER G15-60F-12X5 Kho 12 Chiều rộng 5 feet Chiều dài 0.060 Dày | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€356.27
Tấm GRAINGER G15-60F-12X10 Kho 12 Chiều rộng 10 feet Chiều dài 0.060 Dày | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€729.45
Tấm GRAINGER G15-60F-12X25 Kho 12 Chiều rộng 25 feet Chiều dài 0.060 Dày | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€1,714.48
Tấm GRAINGER G15-60F-12X50 Kho 12 Chiều rộng 50 feet Chiều dài 0.060 Dày | AH2WKJ 30FZ07 G15-60F-12X5050ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€3,441.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER G15-60F-6X5 Tấm Cổ 6 Rộng 5 Chân Dài 0.060 Dày
€192.14 /đơn vị