vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER G15-10F-12X24 Film Stock 12 inch Chiều rộng 24 inch Chiều dày 0.010 inch | AH2WMQ 30FZ59

GRAINGER Phim G15-10F-12X24 Chiều rộng 12 inch Chiều dài 24 inch Độ dày 0.010 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2WMQ phần: G15-10F-12X24Tham chiếu chéo: 30FZ59
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
€29.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKho phim
Màutrắng
Sức mạnh tác động (Lbs.)3 lb
Chiều dài24 "
Dung sai chiều dài+/- 0.500 "
Vật chấtPTFE
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Tối đa Nhiệt độ.500
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-400
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-400 độ đến 500 độ F
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy0.01 "
Độ dày dung sai+/- 0.001 "
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc tính của nhựa : Chống mài mòn, Chống hóa chất / Chống ăn mòn, Ứng dụng điện, Được FDA chấp thuận, Chống cháy, Chống va đập, Chống ẩm, Bề mặt không ma sát, Chống dầu, Chịu tia cực tím, Chất liệu mài mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngGiá cả
GRAINGER G15-2F-6X10 Film Stock 6 inch Chiều rộng 10 feet Chiều dài 0.002 inch Độ dày | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€12.74
GRAINGER G15-2F-6X25 Film Stock 6 inch Chiều rộng 25 feet Chiều dài 0.002 inch Độ dày | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€27.88
GRAINGER G15-2F-6X50 Film Cổ 6 inch Chiều rộng 50 feet Chiều dài 0.002 inch Độ dày | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€53.50
GRAINGER G15-2F-12X5 Film Stock 12 inch Chiều rộng 5 feet Chiều dài 0.002 inch Độ dày | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€12.74
GRAINGER G15-2F-12X10 Cổ phiếu 12 inch Chiều rộng 10 feet Chiều dài 0.002 inch Độ dày | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€22.55
GRAINGER G15-2F-12X25 Cổ phiếu 12 inch Chiều rộng 25 feet Chiều dài 0.002 inch Độ dày | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€50.86
GRAINGER G15-2F-12X50 Film Cổ 12 inch Chiều rộng 50 feet Chiều dài 0.002 inch Độ dày | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€103.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Phim G15-10F-12X24 Chiều rộng 12 inch Chiều dài 24 inch Độ dày 0.010 inch
€29.03 /đơn vị