Esp308161620-10 | Viền Cao Su Silicon 5/16 Inch Cao 10 Feet | 38eh94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER ESP308161620-10 Silicone viền cao su 5/16 inch Chiều cao 10 Feet | AH7YGN 38EH94

GRAINGER ESP308161620-10 Cao su viền silicone 5/16 inch Chiều cao 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AH7YGN phần: ESP308161620-10Tham chiếu chéo: 38EH94
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
€19.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcViền cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
Màuđỏ
Độ sâu rãnh1 / 4 "
Chiều rộng rãnh1 / 8 "
Chiều dài10ft.
Vật chấtsilicone
Tối đa Nhiệt độ.450 Degrees
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-90
Chiều cao tổng thể5 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1 / 4 "
Phong cáchC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng rãnhChiều dàiChiều cao tổng thểPhong cáchGiá cả
GRAINGER ESP308161620-25 Silicone viền cao su 5/16 inch Chiều cao 25 ​​Feet | AH7YGP 38EH95 ESP308161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "C€47.68
GRAINGER ESP308161620-50 Silicone viền cao su 5/16 inch Chiều cao 50 Feet | AH7YGQ 38EH96 ESP308161620-501 / 8 "50ft.5 / 16 "C€93.77
GRAINGER ESP604241632-10 Cao su viền Silicone 1/4 inch Chiều rộng 10 Feet | AH7YGR 38EH97 ESP604241632-101 / 16 "10ft.1 / 2 "F€41.09
GRAINGER ESP604241632-25 Cao su viền Silicone 1/4 inch Chiều rộng 25 Feet | AH7YGT 38EH98 ESP604241632-251 / 16 "25ft.1 / 2 "F€107.47
GRAINGER ESP604241632-50 Silicone viền cao su 1/4 inch Chiều rộng 50 Feet | AH7YGU 38EH99 ESP604241632-501 / 16 "50ft.1 / 2 "F€216.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER ESP308161620-10 Cao su viền silicone 5/16 inch Chiều cao 10 feet
€19.01 /đơn vị