Esbp116202424-50 | Viền Cao Su Sbr A Style 3/8 Inch Cao 50 Feet | 38eh75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER ESBP116202424-50 Viền cao su SBR A Kiểu dáng 3/8 inch Chiều cao 50 Feet | AH7YFU 38EH75

GRAINGER ESBP116202424-50 Viền cao su SBR A Kiểu 3/8 inch Chiều cao 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AH7YFU phần: ESBP116202424-50Tham chiếu chéo: 38EH75
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
€40.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcViền cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
MàuĐen
Độ sâu rãnh5 / 16 "
Chiều rộng rãnh1 / 4 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtSBR
Tối đa Nhiệt độ.230 Degrees
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-25
Chiều cao tổng thể3 / 8 "
Chiều rộng tổng thể3 / 8 "
Phong cáchA

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng rãnhChiều dàiChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
GRAINGER ESBP112282032-10 Viền cao su Kiểu dáng 1/2 inch Chiều cao 10 feet | AH7YFN 38EH70 ESBP112282032-103 / 16 "10ft.1 / 2 "5 / 16 "A€11.26
GRAINGER ESBP112282032-25 Viền cao su Kiểu dáng 1/2 inch Chiều cao 25 ​​Feet | AH7YFP 38EH71 ESBP112282032-253 / 16 "25ft.1 / 2 "5 / 16 "A€24.78
GRAINGER ESBP112282032-50 Viền cao su Kiểu dáng 1/2 inch Chiều cao 50 Feet | AH7YFQ 38EH72 ESBP112282032-503 / 16 "50ft.1 / 2 "5 / 16 "A€49.80
GRAINGER ESBP116202424-10 Viền cao su SBR A Kiểu dáng 3/8 inch Chiều cao 10 feet | AH7YFR 38EH73 ESBP116202424-101 / 4 "10ft.3 / 8 "3 / 8 "A€8.01
GRAINGER ESBP116202424-25 Viền cao su SBR A Kiểu dáng 3/8 inch Chiều cao 25 ​​Feet | AH7YFT 38EH74 ESBP116202424-251 / 4 "25ft.3 / 8 "3 / 8 "A€19.99
GRAINGER ESBP124263232-10 Viền cao su SBR A Kiểu dáng 1/2 inch Chiều cao 10 Feet | AH7YFV 38EH76 ESBP124263232-103 / 8 "10ft.1 / 2 "1 / 2 "A€13.23
GRAINGER ESBP124263232-25 Viền cao su SBR A Kiểu dáng 1/2 inch Chiều cao 25 ​​Feet | AH7YFW 38EH77 ESBP124263232-253 / 8 "25ft.1 / 2 "1 / 2 "A€36.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER ESBP116202424-50 Viền cao su SBR A Kiểu 3/8 inch Chiều cao 50 feet
€40.91 /đơn vị