Er2209-125-10t | Que hàn Er2209 1/8 Inch Dia. Hộp | 20ye29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER ER2209-125-10T Que hàn Er2209 Hộp đường kính 1/8 inch | AF7FML 20YE29

GRAINGER Que hàn ER2209-125-10T Hộp đường kính Er2209 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7FML phần: ER2209-125-10TTham chiếu chéo: 20YE29

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€282.35 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 3
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQue hàn
Phân loại AWSER2209
Kích cỡ thùng10 lb
Loại ContainerHộp
đường kính1 / 8 "
Chiều dài36 ''
Vật chấtThép hợp kim thấp
Độ bền kéo108,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)96.52
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8311900000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhGiá cả
GRAINGER ER2209-063-10T Que hàn Er2209 Hộp đường kính 1/16 inch | AF7FWV 20YE27 ER2209-063-10T1 / 16 "€296.02
GRAINGER ER2209-094-10T Que hàn Er2209 Hộp đường kính 3/32 inch | AF7FWW 20YE28 ER2209-094-10T3 / 32 "€291.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Que hàn ER2209-125-10T Hộp đường kính Er2209 1/8 inch
€282.35 /đơn vị