Er110s1-094-01t | Que hàn Er110s1 Đường kính 3/32 inch. Ống | 20năm13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER ER110S1-094-01T Welding Rod Er110s1 3/32 Inch Diameter Tube | AF7FWE 20YE13

GRAINGER Que hàn ER110S1-094-01T Ống có đường kính 110/1 inch Er3s32

Trong kho
Khoản mục: AF7FWE phần: ER110S1-094-01TTham chiếu chéo: 20YE13

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€15.82 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQue hàn
Phân loại AWSER100S1
Kích cỡ thùng1 lb
Loại Containerống
đường kính3 / 32 "
Chiều dài36 ''
Vật chấtThép hợp kim thấp
Độ bền kéo11,0000 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)96.52
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7223000000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại Containerđường kínhChiều dàiVật chấtĐộ bền kéoGiá cả
GRAINGER ER1100-063-01T Que hàn Er1100 Ống có đường kính 1/16 inch | AF7FVU 20YE03 ER1100-063-01T1 lbống1 / 16 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€23.14
GRAINGER ER1100-063-10T Que Hàn Hộp Đường Kính Er1100 1/16 Inch | AF7FVV 20YE04 ER1100-063-10T10 lbHộp1 / 16 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€180.36
GRAINGER ER1100-094-01T Que hàn Er1100 Ống có đường kính 3/32 inch | AF7FVW 20YE05 ER1100-094-01T1 lbống3 / 32 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€21.93
GRAINGER ER1100-094-10T Que hàn Er1100 Hộp đường kính 3/32 inch | AF7FVX 20YE06 ER1100-094-10T10 lbHộp3 / 32 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€168.55
GRAINGER ER1100-125-01T Que hàn Er1100 Ống có đường kính 1/8 inch | AF7FVY 20YE07 ER1100-125-01T1 lbống1 / 8 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€21.53
GRAINGER ER1100-125-10T Que Hàn Hộp Đường Kính Er1100 1/8 Inch | AF7FVZ 20YE08 ER1100-125-10T10 lbHộp1 / 8 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€161.24
GRAINGER ER110S1-063-01T Que hàn Er110s1 Ống có đường kính 1/16 inch | AF7FWC 20YE11 ER110S1-063-01T1 lbống1 / 16 "36 ''Thép hợp kim thấp11,0000 psi€16.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Que hàn ER110S1-094-01T Ống có đường kính 110/1 inch Er3s32
€15.82 /đơn vị