Enp708181924-25 | Viền Cao Su Kiểu G 3/8 Inch Cao 25 Feet | 38eh65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER ENP708181924-25 Viền cao su G Style 3/8 inch Chiều cao 25 ​​Feet | AH7YFH 38EH65

GRAINGER ENP708181924-25 Viền cao su Kiểu G 3/8 inch Chiều cao 25 ​​feet

Trong kho
Khoản mục: AH7YFH phần: ENP708181924-25Tham chiếu chéo: 38EH65
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
€41.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcViền cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
MàuĐen
Độ sâu rãnh9 / 32 "
Chiều rộng rãnh1 / 8 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtNeoprene
Tối đa Nhiệt độ.160 Degrees
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40
Chiều cao tổng thể3 / 8 "
Chiều rộng tổng thể19 / 64 "
Phong cáchG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng rãnhChiều dàiChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
GRAINGER ENP102281232-10 Viền cao su Neoprene A Style 10 Feet | AH7YCT 38EH04 ENP102281232-101 / 32 "10ft.1 / 2 "3 / 16 "A€13.74
GRAINGER ENP102281232-25 Viền cao su Neoprene A Style 25 Feet | AH7YCU 38EH05 ENP102281232-251 / 32 "25ft.1 / 2 "3 / 16 "A€35.61
GRAINGER ENP102281232-50 Viền cao su Neoprene A Style 50 Feet | AH7YCV 38EH06 ENP102281232-501 / 32 "50ft.1 / 2 "3 / 16 "A€75.04
GRAINGER ENP104081216-10 Viền cao su Neoprene 1/4 inch Chiều cao 10 Feet | AH7YCW 38EH07 ENP104081216-101 / 16 "10ft.1 / 4 "3 / 16 "A€15.15
GRAINGER ENP104081216-25 Viền cao su Neoprene 1/4 inch Chiều cao 25 ​​Feet | AH7YCX 38EH08 ENP104081216-251 / 16 "25ft.1 / 4 "3 / 16 "A€41.65
GRAINGER ENP108161620-10 Viền cao su Neoprene 5/16 inch Chiều cao 10 Feet | AH7YCY 38EH10 ENP108161620-101 / 8 "10ft.5 / 16 "1 / 4 "A€12.40
GRAINGER ENP108161620-25 Viền cao su Neoprene 5/16 inch Chiều cao 25 ​​Feet | AH7YCZ 38EH11 ENP108161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "1 / 4 "A€33.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER ENP708181924-25 Viền cao su Kiểu G 3/8 inch Chiều cao 25 ​​feet
€41.95 /đơn vị