Eep924404860-50 | Viền Epdm I Style 15/16 Inch Cao 50 ​​Feet | 38eh03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER EEP924404860-50 Viền EPDM I Kiểu 15/16 Inch Chiều cao 50 Feet | AH7YCR 38EH03

GRAINGER EEP924404860-50 Viền EPDM I Kiểu 15/16 Inch Chiều cao 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AH7YCR phần: EEP924404860-50Tham chiếu chéo: 38EH03
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
€264.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcViền cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
MàuĐen
Độ sâu rãnh5 / 8 "
Chiều rộng rãnh3 / 8 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtEPDM
Tối đa Nhiệt độ.310 Degrees
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-50
Chiều cao tổng thể15 / 16 "
Chiều rộng tổng thể3 / 4 "
Phong cáchI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng rãnhChiều dàiChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
GRAINGER EEP132404423-10 Viền cao su EPDM A Style 10 Feet | AH7YCH 38EG94 EEP132404423-101 / 2 "10ft.23 / 32 "11 / 16 "A€22.42
GRAINGER EEP132404423-25 ​​Viền cao su EPDM A Style 25 Feet | AH7YCJ 38EG95 EEP132404423-251 / 2 "25ft.23 / 32 "11 / 16 "A€56.06
GRAINGER EEP132404423-50 Cao su viền EPDM A Style 50 Feet | AH7YCK 38EG96 EEP132404423-501 / 2 "50ft.23 / 32 "11 / 16 "A€110.28
GRAINGER EEP916404860-10 Cao su viền EPDM I Style 10 Feet | AH7YCL 38EG97 EEP916404860-101 / 4 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I€29.05
GRAINGER EEP916404860-25 Cao su viền EPDM I Style 25 Feet | AH7YCM 38EG98 EEP916404860-251 / 4 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I€72.66
GRAINGER EEP916404860-50 Cao su viền EPDM I Style 50 Feet | AH7YCN 38EG99 EEP916404860-501 / 4 "50ft.15 / 16 "3 / 4 "I€142.89
GRAINGER EEP924404860-10 Viền EPDM I Kiểu 15/16 Inch Chiều cao 10 Feet | AH7YCP 38EH01 EEP924404860-103 / 8 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I€54.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER EEP924404860-50 Viền EPDM I Kiểu 15/16 Inch Chiều cao 50 feet
€264.68 /đơn vị