E312-125-05 | Điện cực Dc 5 Lb Ống 1/8 inch Dia. | 30xn53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER E312-125-05 Điện cực Dc Ống 5 Lb Đường kính 1/8 inch | AF9ZJW 30XN53

GRAINGER E312-125-05 Điện cực Dc 5 ống Lb Đường kính 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9ZJW phần: E312-125-05Tham chiếu chéo: 30XN53
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
€89.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiện cực DC
Phân loại AWSE312
Kích cỡ thùng5 lb
Loại Containerống
đường kính1 / 8 "
Chiều dài14 "
Vật chấtThép không gỉ
Độ bền kéo95,000 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)35.81
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8311100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngđường kínhChiều dàiĐộ bền kéoGiá cả
GRAINGER E309L-116-05 Điện cực Dc Ống 5 Lb Đường kính 1/16 inch | AF9ZJR 30XN49 E309L-116-055 lb1 / 16 "14 "75,000 psi€107.63
GRAINGER E310-125-05 Điện cực Dc Ống 5 Lb Đường kính 1/8 inch | AF9ZJT 30XN50 E310-125-055 lb1 / 8 "14 "80,000 psi€113.43
GRAINGER E310-332-05 Điện cực Dc Ống 5 Lb Đường kính 3/32 inch | AF9ZJU 30XN51 E310-332-055 lb3 / 32 "14 "80,000 psi€116.98
GRAINGER E310-532-05 Điện cực Dc Ống 5 Lb Đường kính 5/32 inch | AF9ZJV 30XN52 E310-532-055 lb5 / 32 "14 "80,000 psi€113.43
GRAINGER E312-332-05 Điện cực Dc Ống 5 Lb Đường kính 3/32 inch | AF9ZJX 30XN54 E312-332-055 lb3 / 32 "14 "95,000 psi€102.13
GRAINGER E312-532-05 Điện cực Dc Ống 5 Lb Đường kính 5/32 inch | AF9ZJY 30XN55 E312-532-055 lb5 / 32 "14 "95,000 psi€89.97
GRAINGER E316L-116-01 Điện cực Dc 1 ống Lb Đường kính 1/16 inch | AF9ZJZ 30XN56 E316L-116-011 lb1 / 16 "14 "70,000 psi€28.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER E312-125-05 Điện cực Dc 5 ống Lb Đường kính 1/8 inch
€89.97 /đơn vị