Grainger Del100n0000p-pk10 | Vòng đệm Split Lock, Khóa Split, Thép, Oxit đen, Đường kính bên trong 13 inch, 10 Pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER DEL100N0000P-PK10 Vòng đệm khóa chia, Khóa chia, Thép, Oxit đen, Đường kính trong 13 inch, 10 PK | CQ2KAX 1DZR1

GRAINGER DEL100N0000P-PK10 Vòng đệm khóa chia, Khóa chia, Thép, Oxit đen, Đường kính bên trong 13 inch, 10 PK

Trong kho
Vật phẩm: CQ2KAX Model: DEL100N0000P-PK10Tham chiếu chéo: 1DZR1

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€61.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt khóa chia

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER DEL100N0000P-PK10 Vòng đệm khóa chia, Khóa chia, Thép, Oxit đen, Đường kính bên trong 13 inch, 10 PK
€61.27 /đóng gói