Ctb 21g/w | Đầu bảo vệ chân chống trượt vòng 1-1/8 Pk10 | 16zf60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER CTB 21G / W Mũi bảo vệ chân Trượt vòng 1-1 / 8 PK10 | AG9CMQ 16ZF60

GRAINGER CTB 21G/W Bảo vệ Chân Tip Trượt On Round 1-1/8 PK10

Trong kho
Khoản mục: AG9CMQ phần: CTB 21G / WTham chiếu chéo: 16ZF60

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€17.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo bảo vệ chân đồ nội thất
Loại CapSảnh
Màumàu xám
đường kính1.125 "
Chiều cao1 15 / 32 "
Chân Ngoài Dia.1-1 / 8 "
Vật chấtCao su
Hình dạngTròn
Loại bề mặtBề mặt cứng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phương pháp đính kèm Mẹo đồ nội thất: Slip-On
  • Đồ nội thất Mẹo vật liệu đệm: Không có đệm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhChiều caopkg. Số lượngGiá cả
GRAINGER CTB 14B / W Mũi bảo vệ chân Trượt vòng 15/64 PK10 | AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / WĐen15 / 64 "13 / 16 "10€10.47
GRAINGER CTB 14G / W Đầu bảo vệ chân Trượt vòng 15/64 PK10 | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / Wmàu xám15 / 64 "13 / 16 "10€11.21
GRAINGER CTB 14W / W Khuyên chân bảo vệ Trượt vòng 15/64 PK10 | AG9CKX 16ZD86 CTB 14W / Wtrắng15 / 64 "13 / 16 "10€11.21
GRAINGER CTB 15B / W Mũi bảo vệ chân Trượt vòng 23/64 PK10 | AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / WĐen23 / 64 "1"10€13.44
GRAINGER CTB 15G / W Đầu bảo vệ chân Trượt vòng 23/64 PK10 | AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / Wmàu xám23 / 64 "1"10€14.33
GRAINGER CTB 15W / W Đầu bảo vệ chân Trượt vòng 23/64 PK10 | AG9CLD 16ZD92 CTB 15W / Wtrắng23 / 64 "1"10€14.33
GRAINGER CTB 16B / W Mũi bảo vệ chân Trượt vòng 31/64 PK25 | AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / WĐen31 / 64 "1 1 / 16 "25€35.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER CTB 21G/W Bảo vệ Chân Tip Trượt On Round 1-1/8 PK10
€17.19 /đóng gói