Grainger Cpb301 | Cap Nut, Ren 1 Inch-8, Mạ Niken, Không phân loại, Đồng thau, Chiều cao 1.25 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đai ốc nắp GRAINGER CPB301, Ren 1 Inch-8, Mạ Niken, Không phân loại, Đồng thau, Chiều cao 1.25 Inch | CP8JVH 38D054

GRAINGER Đai ốc nắp CPB301, ren 1 inch-8, mạ niken, không phân loại, đồng thau, cao 1.25 inch

Trong kho
Hạng mục: CP8JVH phần: CPB301Tham chiếu chéo: 38D054

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€30.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũ hạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Đai ốc nắp CPB301, ren 1 inch-8, mạ niken, không phân loại, đồng thau, cao 1.25 inch
€30.58 /đơn vị