Cfh2-2520-145t-10 | Đinh tán Nut Hex 1/4-20 Chủ đề 0.406 Inch, 10pk | 32fx15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER CFH2-2520-145T-10 Đai ốc đinh tán Hex 1/4-20 Sợi 0.406 Inch, 10PK | AG2TXL 32FX15

GRAINGER CFH2-2520-145T-10 Đai ốc đinh tán Hex 1/4-20 Ren 0.406 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2TXL phần: CFH2-2520-145T-10Tham chiếu chéo: 32FX15
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
€7.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.0.296 "
Kích thước khoan19 / 64 "
Kết thúcRõ ràng hóa trị ba
Địa bích.0.452 "
Dải lưới0.085 đến 0.145 "
Đầu Dia.0.452 "
Chiều cao đầu0.043 "
Kích thước lỗ0.297 "
Chiều dài0.406 "
Vật chấtThép
Loại hạtHex
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER CFH2-2520-145T-10 Đai ốc đinh tán Hex 1/4-20 Ren 0.406 inch, 10PK
€7.09 /đóng gói