Cak2-3716-150-25 | Đai ốc đinh tán 3/8-16 Ren 0.690 Inch, 25pk | 32fy62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER CAK2-3716-150-25 Rivet Nut 3/8-16 Thread 0.690 Inch, 25PK | AG2UDK 32FY62

GRAINGER CAK2-3716-150-25 Đai ốc đinh tán 3/8-16 Ren 0.690 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2UDK phần: CAK2-3716-150-25Tham chiếu chéo: 32FY62
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
€20.90 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.0.530 "
Kích thước khoan17 / 32 "
Kết thúcVàng kẽm
Địa bích.0.595 "
Dải lưới0.027 đến 0.150 "
Đầu Dia.0.595 "
Chiều cao đầu0.022 "
Kích thước lỗ0.531 "
Chiều dài0.69 "
Vật chấtThép
Loại hạtKnurled bích
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER CAK2-3716-150-25 Đai ốc đinh tán 3/8-16 Ren 0.690 Inch, 25PK
€20.90 /đóng gói