Cak2-1032-225-50 | Thép mặt bích có khía đinh tán, 50pk | 32fy57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER CAK2-1032-225-50 Thép mặt bích có khía đinh tán, 50PK | AH3HMV 32FY57

GRAINGER CAK2-1032-225-50 Thép mặt bích có khía đai ốc đinh tán, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3HMV phần: CAK2-1032-225-50Tham chiếu chéo: 32FY57

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€18.72 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Body Dia.0.296 "
Kích thước Dia./Thread# 10-32
Kích thước khoan19 / 64 "
Địa bích.0.340 "
Dải lưới0.130 đến 0.225 "
Đầu Dia.0.340 "
Chiều cao đầu0.019 "
Kích thước lỗ0.297 "
Chiều dài0.585 "
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại đai ốc đinh tán: Mặt bích có khía

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER CAK2-1032-225-50 Thép mặt bích có khía đai ốc đinh tán, 50PK
€18.72 /đóng gói