Bd040225 | Đĩa Spring Chrome Id 0.803 Inch Pk10 | 22rh27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER BD040225 Lò xo Đĩa Chrome ID 0.803 Inch PK10 | AG9WMG 22RH27

GRAINGER BD040225 Lò xo đĩa Chrome ID 0.803 Inch PK10

Trong kho
Khoản mục: AG9WMG phần: BD040225Tham chiếu chéo: 22RH27

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€83.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.)11717N
Độ lệch @ Tải0.67mm
Kết thúcPhốt phát
Tải @ lệch (Lbs.)6968N
Vật chấtcơ rôm
Tối đa Dia ngoài.1.575 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.803 "
Chiều cao tổng thể3.15mm
bề dầy2.25mm
KiểuMùa xuân đĩa số liệu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Dia ngoài.Độ lệch @ TảiKết thúcTối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểbề dầyKiểuĐối với kích thước lỗpkg. Số lượngGiá cả
Lò xo đĩa GRAINGER B0750056S Thép không gỉ 0.375 Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Trơn0.38 "0.07 "0.056 "Máy giặt mùa xuân Belleville0.7515€43.92
Lò xo đĩa GRAINGER B12500620S Thép không gỉ 0.53125 Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Trơn0.532 "0.092 "0.062 "Máy giặt mùa xuân Belleville1.2510€57.58
GRAINGER B2000097S Lò xo đĩa 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Trơn1"0.145 "0.097 "Máy giặt mùa xuân Belleville210€186.57
GRAINGER BD015080 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.323 inch PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmPhốt phát0.323 "1.2mm0.8 mmMùa xuân đĩa số liệu-25€35.14
GRAINGER BC1000043S Đĩa lò xo 0.5 Vòm cỏ ba lá bằng thép không gỉ PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Trơn0.505 "0.1 "0.043 "Vòm cỏ ba lá15€60.24
Lò xo đĩa GRAINGER M36300.084.0004 A (Nặng) 8 x 4.2 x 0.4mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Trơn8mm0.6mm0.4mmMột cân nặng)-50€3.43
GRAINGER M36300.105.0005 Lò xo đĩa A (Nặng) 10 x 5.2 x 0.5mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-Trơn10mm0.75mm0.5 mmMột cân nặng)-50€4.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER BD040225 Lò xo đĩa Chrome ID 0.803 Inch PK10
€83.69 /đóng gói