Bd-3000-125-pop | Điện Cực Hàn 132000 Psi 1lb | 31gg53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Que hàn GRAINGER BD-3000-125-POP 132000 Psi 1lb | AG2CJJ 31GG53

GRAINGER Điện cực hàn BD-3000-125-POP 132000 Psi 1lb

Trong kho
Khoản mục: AG2CJJ phần: BD-3000-125-POPTham chiếu chéo: 31GG53

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€24.64 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàn điện
Phân loại AWSBD-3000
Kích cỡ thùng1 lb
Loại ContainerGói
đường kính1 / 8 "
Chiều dài14 "
Vật chấtHợp kim 3000
Độ bền kéo132,000 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8311100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại Containerđường kínhChiều dàiVật chấtĐộ bền kéoGiá cả
GRAINGER E7014-564-40 Điện Cực Hàn 5/64 Inch Đường Kính 40lb | AF7FMC 20YD40 E7014-564-4040 lbcarton5 / 64 "14 "Thép carbon70,000 psi€205.03
GRAINGER E7018-125-01 Điện Cực Hàn Đường Kính 1/8 Inch 1lb | AF7FMD 20YD41 E7018-125-011 lbống1 / 8 "14 "Thép carbon70,000 psi€8.77
GRAINGER E7018-125-05P Điện Cực Hàn 1/8 Inch Đường Kính 5lb | AF7FME 20YD42 E7018-125-05P5 lbống1 / 8 "14 "Thép carbon70,000 psi€26.29
GRAINGER E7018-316-50 Điện Cực Hàn Đường Kính 3/16 Inch 50lb | AF7FMF 20YD43 E7018-316-5050 lbCó thể3 / 16 "14 "Thép carbon70,000 psi€249.51
GRAINGER E7018-332-01 Điện Cực Hàn 3/32 Inch Đường Kính 1lb | AF7FMG 20YD44 E7018-332-011 lbống3 / 32 "14 "Thép carbon70,000 psi€8.90
GRAINGER E7018-332-05P Điện Cực Hàn 3/32 Inch Đường Kính 5lb | AF7FMH 20YD45 E7018-332-05P5 lbống3 / 32 "14 "Thép carbon70,000 psi€26.93
GRAINGER E7018-532-01 Điện Cực Hàn 5/32 Inch Đường Kính 1lb | AF7FMJ 20YD46 E7018-532-011 lbống5 / 32 "14 "Thép carbon70,000 psi€8.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Điện cực hàn BD-3000-125-POP 132000 Psi 1lb
€24.64 /đơn vị